Referințe
Trelleborg:QRAR04129-V7002
Rubix:d1109162
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.34 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Detalii produs : TRELLEBORG QRAR04129-V7002 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QRAR04129-V7002
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 39.34 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere