Referințe
Trelleborg:QRAR04340-N7004
Rubix:69211
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85.09 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Detalii produs : QRAR04340-N7004 - INEL X 85.09*5.33 NBR SHORE A70 QRAR04340-N7004
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85.09 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere