Referințe
Trelleborg:QRAR04439-V7002
Rubix:d1095293
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 164.47 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 7 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Detalii produs : TRELLEBORG QRAR04439-V7002 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QRAR04439-V7002
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 164.47 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 7 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere