Referințe
Trelleborg:QRAR04441-N7004
Rubix:d1102134
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 177.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Detalii produs : TRELLEBORG QRAR04441-N7004 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QRAR04441-N7004
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 177.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere