Referințe
Trelleborg:RSK000030-M12N
Rubix:d1096494
Detalii produs : TRELLEBORG RSK000030-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK000030-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.9 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
