Referințe
Trelleborg:RSK100280-M12
Rubix:d1092820
Detalii produs : TRELLEBORG RSK100280-M12 - ROD SEALS TRELLEBORG RSK100280-M12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
