Referințe
Trelleborg:RSK200630-M12N
Rubix:d1103745
Detalii produs : TRELLEBORG RSK200630-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK200630-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 73.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
