Referințe
Trelleborg:RSK301050-M12N
Rubix:d1100421
Detalii produs : TRELLEBORG RSK301050-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK301050-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
