• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Sigilii statice(29.944)
    • Garnituri dinamice(51.309)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. TRELLEBORG TWVA00040-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00040-VDT51

    Inele V Trelleborg TWVA00040-VDT51

    Inele V Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:TWVA00040-VDT51
    Rubix:d1112594
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG TWVA00040-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00040-VDT51


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG TWVA04000-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA04000-VDT5128 VS V SKF - V-RINGS SKF 28 VS VTRELLEBORG TWVA00900-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00900-VDT50TRELLEBORG TWVA00550-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00550-VDT50160 VA R SKF - V-RINGS SKF 160 VA RTRELLEBORG TWVS00300-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00300-N6T50TRELLEBORG TWVL01500-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL01500-VDT51TRELLEBORG TWVS00400-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00400-VDT5060 VA V SKF - V-RINGS SKF 60 VA VTRELLEBORG TWVA04500-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA04500-N6T50TRELLEBORG 20969002 - V-RINGS TRELLEBORG 2096900249432881 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE V-RING VRING220A120 VA V SKF - V-RINGS SKF 120 VA V67044103 DICHTOMATIK - 67044103 DICHTOMATIKTRELLEBORG 21131002 - V-RINGS TRELLEBORG 21131002
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut