Referințe
Trelleborg:WAP002195-N9T60
Rubix:d1114120
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 219.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 233.7 mm |
| Înălțime | 7.1 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WAP002195-N9T60 - SCRAPER TRELLEBORG WAP002195-N9T60
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 219.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 233.7 mm |
| Înălțime | 7.1 mm |
| Execuție | wrm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere