Referințe
Trelleborg:WD2200350-Z201
Rubix:d1111735
Detalii produs : TRELLEBORG WD2200350-Z201 - SCRAPER TRELLEBORG WD2200350-Z201
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Execuție | da 22 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere