Referințe
Trelleborg:WE5302000-T46N
Rubix:d1099779

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 216 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WE5302000-T46N - SCRAPER TRELLEBORG WE5302000-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 216 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
| Execuție | excluder 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere