Referințe
Trelleborg:WM0001100-N7VS7
Rubix:d1098829

Detalii produs : TRELLEBORG WM0001100-N7VS7 - SCRAPER TRELLEBORG WM0001100-N7VS7
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Execuție | wm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere