Referințe
Trelleborg:PCB1A1600-N8RO
Rubix:d1084338

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 25.4 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG PCB1A1600-N8RO - COMBINATION SEALS TRELLEBORG PCB1A1600-N8RO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 25.4 mm |
| Material | nbr - poliestere |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere