Referințe
Trelleborg:RUM000760-N8C0
Rubix:d1117032
Detalii produs : TRELLEBORG RUM000760-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM000760-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 84 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
