Referințe
Trelleborg:RUM300650-N8C0
Rubix:d1095235
Detalii produs : TRELLEBORG RUM300650-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM300650-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
