• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.342)
    • Rulmenţi(94.457)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.922)
    • Întreținere / accesorii / service(14.103)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
    5. Bucșe simple
    6. Bandă / foaie
    7. TRELLEBORG GLC500035-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500035-TB

    Bandă / foaie Trelleborg GLC500035-TB

    Bandă / foaie Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:GLC500035-TB
    Rubix:d1111377
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG GLC500035-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500035-TB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG GLB500050-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLB500050-TBTRELLEBORG GLB500125-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLB500125-TBTRELLEBORG GLC500125-TB 420 MM - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500125-TB 420 MMTRELLEBORG GLC500040-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500040-TBTRELLEBORG GLC500050-TB 220 MM - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500050-TB 220 MM1077601 SKF - SKF TUB FLEXIBIL GRESARE DECALIMETRU 1077601TRELLEBORG GLC500125-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500125-TB1077453/100MPA SKF - STRIP / SHEET SKF 1077453/100MPATRELLEBORG GLC500075-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500075-TBHNM11 SKF - STRIP / SHEET SKF HNM 11TRELLEBORG GLB000040-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLB000040-TBEGS15200-E50-V INA - STRIP / SHEET INA EGS15200-E50-VTRELLEBORG GLB500020-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLB500020-TBTRELLEBORG GLC500050-TB - STRIP / SHEET TRELLEBORG GLC500050-TBSTREIFEN PAS 30250 P10 PERMAGLIDE - STREIFEN PAS 30250 P10 PERMAGLIDE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut