Referințe
Varta:386101111
Rubix:d749864
EAN:4008496245659

Detalii produs : 386101111 VARTA - 386101111 VARTA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x24x6 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,78 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 24x24x6 mm |
| greutate ambalate | 2,01 g |
| Voltaj | 1.55 V |
| Numărul de elemente | 1 |
| Lungime | 4.2 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
