Referințe
Ruko:108232
Rubix:d726811
EAN:4007140043832

rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | oțel |
|---|---|
| Diametru | 32 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
Detalii produs : 108232 RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108232
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | oțel |
|---|---|
| Diametru | 32 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
| Diametrul de fixare | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere