• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. 100108 RUKO - LUBRICANTS RUKO 100108

    Lubrifianți Ruko 100108

    Lubrifianți Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:100108
    Rubix:d728257
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate400 ml

    Detalii produs : 100108 RUKO - LUBRICANTS RUKO 100108


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate400 ml
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C3621 CRC - LUBRICANTS CRC C3621C1304 CRC - LUBRICANTS CRC C130430525-AA CRC - LUBRICANTS CRC 103067432031-AC CRC - LUBRICANTS CRC 32031-010KLUBERSYNTH UH1 14-151 1KG KLUBER 0960370037 - KLUBER KLUBERSYNTH UH1 14-151 1KG 0960370037OKS 671 400 ml - OKS HIGH-PERFORMANCE LUBE OIL WHITE SOLID LUBRICANTS 400MLECO Foam Cleaner FPS CRC - ECO Foam Cleaner FPS CRC30087-AA CRC - LUBRICANTS CRC FPS EXTREME LUBE30563 CRC - LUBRICANTS CRC 30563-AC32026-AA CRC - LUBRICANTS CRC 32026-AA371261 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 37126110864-AA CRC - LUBRICANTS CRC 10864-AA387 25 l OKS - 387 25 l OKS20137-AB CRC - LUBRICANTS CRC FOOD GRADE BELT DRESSINGKLUBEROIL 4 UH1 1500N SPRAY 400 ML-0.24KG KLUBER - KLUBER KLUBEROIL 4 UH1 1500N SPRAY 400 ML-0.24KG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut