• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Extensie pentru chei tubulare
    7. 106205 RUKO - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET RUKO 106205

    Extensie pentru chei tubulare Ruko 106205

    Extensie pentru chei tubulare Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:106205
    Rubix:d728512
    EAN:4007140007124
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 106205 RUKO - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET RUKO 106205


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KB 2190-16 GEDORE - GEDORE 1DRIMPEXTENSON405MM KB 2190-16Extensie pentru chei tubulare Facom R.215RCExtensie pentru chei tubulare Facom K.210B900AN/100 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 900AN/100900/20L BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 900/20L920AN/50 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 920AN/504932480641 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 493248064112010003 STAHLWILLE - STAHLWILLE 12010003 427 EXTENSION 3/8 INCH DRIVE 10 LONG05003530001 WERA - 05003530001 ADAPTOR 75MM 1/4Extensie pentru chei tubulare Facom J.2084981761 ROEBUCK - 4981761 1/2 INCH DRIVE EXTENSION IMPACT 125MM 5 INCH ROEBUCKExtensie pentru chei tubulare Facom NM.210A929/21 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 929/21Extensie pentru chei tubulare Facom K.154AM4932480404 - 4932480404 EXTENSIE CHEIE TUBULARA 3/4 250MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut