Referințe
Ruko:108242
Rubix:d728455
EAN:4007140043931

rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 42 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
Detalii produs : 108242 RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108242
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 42 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
| Diametrul de fixare | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere