Referințe
Ruko:201057
Rubix:d727852
EAN:4007140013385

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 201057 RUKO - TWIST DRILL RUKO 201057
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere