Referințe
Ruko:201073
Rubix:d727859
EAN:4007140013583

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 201073 RUKO - TWIST DRILL RUKO 201073
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere