Referințe
Ruko:206032
Rubix:d726694
EAN:4007140017994

Detalii produs : 206032 RUKO - TWIST DRILL RUKO 206032
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 65 mm |
|---|---|
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere