Referințe
Ruko:208030
Rubix:d728461
EAN:4007140019561

rezumat tehnic
| Lungime totală | 61 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 46 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 208030 RUKO - TWIST DRILL RUKO 208030
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 61 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 46 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere