Referințe
Ruko:214007
Rubix:d726782
EAN:4007140012722



rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 0.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 28 mm |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
Detalii produs : 214007 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214007
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 0.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 28 mm |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 0.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere