Referințe
Ruko:214117
Rubix:d727305
EAN:4007140022141



rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Detalii produs : 214117 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214117
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 11.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere