Referințe
Ruko:215041
Rubix:d726301
EAN:4007140034939

rezumat tehnic
| Lungime totală | 75 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 215041 RUKO - TWIST DRILL RUKO 215041
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 75 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 4.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere