Referințe
Ruko:229029
Rubix:d727686
EAN:4007140066084

rezumat tehnic
| Lungime totală | 61 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 229029 RUKO - TWIST DRILL RUKO 229029
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 61 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 2.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere