Referințe
Ruko:229032
Rubix:d728273
EAN:4007140066114

rezumat tehnic
| Lungime totală | 65 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 229032 RUKO - TWIST DRILL RUKO 229032
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 65 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere