Referințe
Ruko:229045
Rubix:d726575
EAN:4007140066244

rezumat tehnic
| Lungime totală | 80 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 229045 RUKO - TWIST DRILL RUKO 229045
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 80 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere