Referințe
Ruko:229100
Rubix:d727684
EAN:4007140066794

rezumat tehnic
| Lungime totală | 133 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 229100 RUKO - TWIST DRILL RUKO 229100
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 133 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 87 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-co |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere