Referințe
Ruko:230090
Rubix:d726746
EAN:4007140094025

Detalii produs : 230090 RUKO - STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS RUKO 230090
Informații tehnice
atribute
| Filetare | metric |
|---|---|
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametrul forajului | 7.8 mm |
| Diametrul filetării | 9 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere