Referințe
Ruko:254055
Rubix:d727590
EAN:4007140078629

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
Detalii produs : 254055 RUKO - TWIST DRILL RUKO 254055
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 1869 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere