Referințe
Ruko:255050
Rubix:d726545
EAN:4007140078827

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 245 mm |
| Lungimea tăieturii | 170 mm |
Detalii produs : 255050 RUKO - TWIST DRILL RUKO 255050
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 245 mm |
| Lungimea tăieturii | 170 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 1869 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere