• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Tarozi de masina și accesorii(5.545)
    • Freze(281)
    • Accesorii filiere(381)
    • Filiere si accesorii(672)
    • Piepteni(334)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Tarozi si filiere
    4. Filiere si accesorii
    5. Filiere
    6. Filiere filet metric
    7. 267638 RUKO - STANDARD ROUND DIE-STOCK RUKO 267638

    Filiere filet metric Ruko 267638

    Filiere filet metric Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:267638
    Rubix:d727842
    EAN:4007140111685
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 267638 RUKO - STANDARD ROUND DIE-STOCK RUKO 267638


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    237040E RUKO - STANDARD ROUND DIE-STOCK RUKO 237040E440ASG 1" BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS "440ASG 1"""9118000270 FORMAT - 9118000270 FORMAT441B 18X200 BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS 441B 18X2009118200033 FORMAT - 9118200033 FORMAT237020 RUKO - STANDARD ROUND DIE-STOCK RUKO 237020440 A16X2 BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS 440 A16X29118010060 FORMAT - 9118010060 FORMAT239101 RUKO - STANDARD ROUND DIE-STOCK RUKO 239101440ASW 9/16 BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS 440ASW 9/16440A 14X2 BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS 440A 14X2F100M2 DORMER - DORMER F100M2 GUN NOSED DIE M2 X 0.40 MM 59782759118140015 FORMAT - 9118140015 FORMAT9118310360 FORMAT - 9118310360 FORMAT443 10X125 BETA - STANDARD ROUND DIE-STOCK BETA TOOLS 443 10X125
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut