Referințe
Ruko:814065
Rubix:d728642
EAN:4007140156426

Detalii produs : 814065 RUKO - TWIST DRILL RUKO 814065
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.5 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere