• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 2005150 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2005150

    Burghiu spiral Ruko 2005150

    Burghiu spiral Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:2005150
    Rubix:d727967
    EAN:4007140260277
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 2005150 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2005150


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860.1-1100-035A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1100-035A0-GM X1BM SANDVIK11455010200 - 11455010200 BURGHIE SCURTE METAL DIN338 HSS CO GOLD 29111670790 FORTIS - 9111670790 FORTIS860.1-0650-033A1-MM2214 SANDVIK - 860.1-0650-033A1-MM2214 SANDVIKA00210.4 DORMER - DORMER A00210.4 JOBBER DRILL 10.40 MM 5966874860.1-1250-040A0-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1250-040A0-PM P1BM SANDVIK893102 CUTLINE - 893102 SCD08-07.90I1 BURGHIU DIN CARBURA CUPMM D7,9 - RACIRE INTERNA - 8XD CUTLINEA1103.3 DORMER - DORMER A1103.3 SERIES DRILL 3.30 MM 59676939111660880 FORTIS - 9111660880 FORTIS860827 CUTLINE - 860827 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.6,3 CUTLINE415 12,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 415 12,50860.1-1090-037A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1090-037A1-PM4234 SANDVIK460.1-1786-054A0-XMGC34 SANDVIK - 460.1-1786-054A0-XMGC34 SANDVIK861069 CUTLINE - 861069 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE ZIRKO D.5,5 CUTLINE862.1-2580-225A1-GM X2BM SANDVIK - 862.1-2580-225A1-GM X2BM SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut