Referințe
Ruko:2150525
Rubix:d728050
EAN:4007140064950

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Detalii produs : 2150525 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2150525
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere