Referințe
Ruko:2155020
Rubix:d727760
EAN:4007140057013

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
Detalii produs : 2155020 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2155020
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere