Referințe
Ruko:2155050
Rubix:d727002
EAN:4007140057136

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Detalii produs : 2155050 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2155050
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere