Referințe
Ruko:2155110
Rubix:d727702
EAN:4007140057273

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Detalii produs : 2155110 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2155110
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere