Referințe
Ruko:108532E
Rubix:d726257
EAN:4007140299598

Detalii produs : 108532E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108532E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 55 mm |
| Diametrul de fixare | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere