Referințe
Ruko:108912E
Rubix:d728421
EAN:4007140110534

Detalii produs : 108912E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108912E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere