Referințe
Ruko:108930E
Rubix:d727954
EAN:4007140110718

Detalii produs : 108930E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108930E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 30 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere