Referințe
Ruko:108939E
Rubix:d728541
EAN:4007140110800

Detalii produs : 108939E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108939E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 39 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere