Referințe
Ruko:108950E
Rubix:d726755
EAN:4007140110916

Detalii produs : 108950E RUKO - CHOPPING MILLER RUKO 108950E
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 50 mm |
|---|---|
| Adâncimea de tăiere | 35 mm |
| Diametrul de fixare | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere