Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Scule de mână
(32.164)
Scule electrice portabile
(3.021)
Unelte pneumatice
(537)
Instrumente diverse
(180)
Măsurare și monitorizare
(14.398)
Instrumente speciale
(3.772)
Vedeți
Unelte rezistente la explozii ATEX
(696)
Instrumente specifice
(2.105)
Scule auto
(971)
Vedeți
Categorii Rubix
Instrumente și metrologie
Instrumente speciale
Instrumente specifice
Echipamente pentru electricieni
Dorn
109270K RUKO - ELECTRICIAN'S PUNCH RUKO 109270K
Dorn Ruko 109270K
Dorn Ruko
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Ruko:
109270K
Rubix:
d726903
EAN:
4007140008800
rezumat tehnic
Diametru
27
mm
Detalii produs : 109270K RUKO - ELECTRICIAN'S PUNCH RUKO 109270K
Informații tehnice
atribute
Diametru
27
mm
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (8)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Creare PDF din produs
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
1105 30 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1105 30
1640T 32,5 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1640T 32,5
1105 8 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1105 8
245A.T4 FACOM - ELECTRICIAN'S PUNCH FACOM 245A.T4
Dorn Facom 587110
109370 RUKO - ELECTRICIAN'S PUNCH RUKO 109370
Dorn Facom 245A.T36
Dorn Facom 693716
109200 RUKO - ELECTRICIAN'S PUNCH RUKO 109200
1640T 22,5 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1640T 22,5
1105T 30 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1105T 30
245A.T3 FACOM - ELECTRICIAN'S PUNCH FACOM 245A.T3
109283K RUKO - ELECTRICIAN'S PUNCH RUKO 109283K
Dorn Facom 697637
1640T 55,5 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1640T 55,5