• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(417)
    • Burghie solide(13.194)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.853)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(393)
    • Burghie pentru lemn(111)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 200135B RUKO - TWIST DRILL RUKO 200135B

    Burghiu spiral Ruko 200135B

    Burghiu spiral Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:200135B
    Rubix:d727673
    EAN:4007140301406
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 200135B RUKO - TWIST DRILL RUKO 200135B


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    845861 CUTLINE - 845861 BURGHIU HSS 5%COBALT - D.2,5 CUTLINER846-1500-30-A1A1220 SANDVIK - R846-1500-30-A1A1220 SANDVIK214033 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214033880967 CUTLINE - 880967 BURGHIU ELICOIDAL HSS 5% GOLD ANSI 1/4 CUTLINER840-1220-50-A1A1220 SANDVIK - R840-1220-50-A1A1220 SANDVIK2155065 RUKO - TWIST DRILL RUKO 2155065845748 CUTLINE - 845748 BURGHIU METAL HSS DIN338 GAURIRE NORMALA D.1,4 CUTLINE410A 16,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410A 16,50860.1-0610-040A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0610-040A1-PM P1BM SANDVIK9110710037 FORMAT - 9110710037 FORMATA17017.0 DORMER - DORMER A17017.0 HSS 1/2 INCH PARALLEL SHANK DRILL 17.0MM861329 CUTLINE - 861329 BURGHIU HSS LUNGIME EXTINSA D.4,1 CUTLINE863917 ROEBUCK - 863917 BURGHIU CU PRINDERE MORSE 29 MM ROEBUCKR411.5-16034DK20 SANDVIK - R411.5-16034DK20 SANDVIK860.1-0700-057A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0700-057A1-GM X1BM SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut